9517450133000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 13,300
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51745 13.300
Rubix:999240628006835
Produttore:9517450133000
EAN:4031095356860


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 13,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 124 mm |
| Profondità di lavorazione | 77 mm |
Dettagli del prodotto : 9517450133000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 13,300
Trapano elicoidale Stock SuperV-X VA 5xD con fori di lubrificazione, rivestimento TiSiN+ e punta 140°. Tolleranza Ø m7, per lavorazioni profonde.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 13,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 124 mm |
| Profondità di lavorazione | 77 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | tisin+ |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5xd |
| Affilatura | flächenanschliff |
| Stelo | codolo cilindrico ø 14 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai resistenti alla corrosione/agli acidi e alle alte temperature; titanio e leghe di titanio; inconel, hastelloy, monel |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 14 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 364,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 444,67 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione