W05 DR-LX SB OIL FEED TWIST DRILLS - 135° POINT ANGLE W05 0420 20
Punte elicoidali
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
HPMT:W05 0420 20
Rubix:999221221063245

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 4,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 130 mm |
| Profondità di lavorazione | 92 mm |
Dettagli del prodotto : W05 DR-LX SB OIL FEED TWIST DRILLS - 135° POINT ANGLE W05 0420 20
Punta elicoidale HPMT W05 0420 20 con alimentazione olio interna e punta 135° per forature profonde controllate. Gambo diritto, adatta a lavorazioni di precisione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 4,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 130 mm |
| Profondità di lavorazione | 92 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rivestimento | tialn (t8090) |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 20xd |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Affilatura | punto 135°; mg=30° |
| Stelo | gambo diritto |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 183,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 223,42 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore