9717660038000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 3,800
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71766 3.800
Rubix:999240628007153
Produttore:9717660038000
EAN:4031095343310


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3,8 mm |
|---|---|
| Profondità di lavorazione | 95 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Dettagli del prodotto : 9717660038000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 3,800
Punta MD Stock SuperV 71766 Ø3,8 mm, lunghezza 25xD con fori di lubrificazione e refrigerazione interna. Finitura lucida/blank.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3,8 mm |
|---|---|
| Profondità di lavorazione | 95 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | blank (non rivestito / lucido) |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 25xd |
| Affilatura | flächenanschliff |
| Stelo | cilindrico |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo solido |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 388,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 473,55 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione