9517700038000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD ALTIN NANO 51770 3,800

Punte SuperV con refrigerante interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:51770 3.800
Rubix:160000000183002
Produttore:9517700038000
EAN:4031095240701
9517700038000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD ALTIN NANO 51770 3,800

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro3,8 mm
Lunghezza totale66 mm
Profondità di lavorazione24 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9517700038000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD ALTIN NANO 51770 3,800


Punte SuperV con refrigerante interno, 3xD, DIN 6537K, Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN nano, Tipo: SuperV-VA, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,02 g
Diametro del foro3,8 mm
Lunghezza totale66 mm
Profondità di lavorazione24 mm
Tipo a gambocilindrico
Rivestimentoaltin nano
Rapporto diametro/lunghezza della foratura3,8x24
Affilaturasuper v-va
Stelo6
Refrigerazione interna
Angolo di punta140 °
Diametro stelo6 mm
3.800 mm
66.000 mm
Paese d'origineDE
61,22 IVA esclusa
/ Unità
74,69 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione