9518930105000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 12XD TIALN NANO 51893 10,500

Punte SuperV con refrigerante interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:51893 10.500
Rubix:160000000184931
Produttore:9518930105000
EAN:4031095106618
9518930105000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 12XD TIALN NANO 51893 10,500

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro10,5 mm
Lunghezza totale204 mm
Profondità di lavorazione156 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9518930105000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 12XD TIALN NANO 51893 10,500


Punte SuperV con refrigerante interno, 12xD, , Metallo duro, Finitura superficiale: TiAIN nano, Tipo: SuperV-IK-U, direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,18 g
Diametro del foro10,5 mm
Lunghezza totale204 mm
Profondità di lavorazione156 mm
Tipo a gambocilindrico
Rivestimentotialn nano
Rapporto diametro/lunghezza della foratura10,5x156
Affilaturasuper v-ik-u
Stelo12
Refrigerazione interna
Angolo di punta135 °
Diametro stelo12 mm
10.500 mm
204.000 mm
Paese d'origineDE
391,08 IVA esclusa
/ Unità
477,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione