Riferimenti
Walter Titex:DC150-05-03.600A0-WJ30TA
Rubix:999240429005653
Produttore:7462068
EAN:4031132422190

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 66 mm |
| Profondità di lavorazione | 18 mm |
Dettagli del prodotto : 7462068-ARTICOLO DC150-05-03.600A0-WJ30TA
Punte elicoidali in metallo duro integrale DC150-05-20.000A0-WJ30TA
Walter Titex DC150 è un trapano in carburo a foratura profonda fino a 5×Dc, Ø3,6 mm, con rivestimento TiNAl (WJ30TA) e senza refrigerazione interna.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 66 mm |
| Profondità di lavorazione | 18 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | tinal |
| Tolleranza | dc m7; codolo d1 h6 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5xd (profondità max) |
| Stelo | din 6535 ha |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai; acciai inox; ghisa; materiali non ferrosi; superleghe; materiali temprati |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 59,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 72,68 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione