Riferimenti
Stock:71141 6.200
Rubix:999190200050191
Produttore:9711410062000
EAN:4031095302157


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 6,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 308 mm |
| Profondità di lavorazione | 67 mm |
Dettagli del prodotto : 9711410062000-PUNTA ELICOIDALE, LUNGA HSS NAS 907 71141 6,200
Punta elicoidale lunga Stock NAS 907 in HSS, Ø6,2 mm. Coda cilindrica e taglio destro, per forature profonde fino a 308 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 6,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 308 mm |
| Profondità di lavorazione | 67 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | lucido (bright) |
| Tolleranza | h8 |
| Affilatura | kegelmantelanschliff (relieved cone) |
| Stelo | coda cilindrica (straight shank) |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | hss |
| Materia da lavorare | acciaio e ghisa; lamiere da leghe di alluminio; materiali stratificati (sandwich) |
| Materiale da taglio | hss |
| Diametro stelo | 6,2 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 30,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 37,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione