PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 860900

PUNTA CILINDRICA - HSS - RETTIFICATA - SERIE NORMALE - ZIRKO BB

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS Cutline:860900
Rubix:170000000538410
EAN:3660338157158
PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 860900
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro1,1 mm
Lunghezza totale36 mm
Profondità di lavorazione14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 860900


Punta autocentrante Più lungo del 30% in più rispetto ad altri trapani HSS rivestiti con il suo angolo di 130 ° e rivestimento Zirko per una migliore evacuazione del truciolo..
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro1,1 mm
Lunghezza totale36 mm
Profondità di lavorazione14 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 338 n
Rivestimentozirko bb
Angolo d'elica30 °
Angolo di punta130 °
Diametro stelo1,1 mm
1,80 IVA esclusa
/ Unità
2,20 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore