9517640046000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD ALTIN 51764 4,600
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51764 4.600
Rubix:999181000026756
Produttore:9517640046000
EAN:4031095293684


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 4,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 133 mm |
| Profondità di lavorazione | 93 mm |
Dettagli del prodotto : 9517640046000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD ALTIN 51764 4,600
Punta elicoidale in metallo duro SuperV‑T STOCK con refrigerazione interna e rivestimento AlTiN. Per fori profondi fino a 15xD.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 4,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 133 mm |
| Profondità di lavorazione | 93 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | altin |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 15xd |
| Affilatura | cono alleggerito (relieved cone) |
| Stelo | ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da impiego generale; acciai legati; acciaio inossidabile e resistenti agli acidi; ghisa; leghe di titanio; leghe di nichel |
| Materiale da taglio | carburo |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 352,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 430,54 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione