9517890142900-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 7XD TIALN NANO 51789 14,290
Punte SuperV con refrigerante interno
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:51789 14.290
Rubix:999220302000408
Produttore:9517890142900
EAN:4031095321059


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 14,29 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 204 mm |
| Profondità di lavorazione | 100,03 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9517890142900-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 7XD TIALN NANO 51789 14,290
Punte SuperV con refrigerante interno, 7xD, , Metallo duro, Finitura superficiale: TiAIN nano, Tipo: SuperV-IK-U, direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 14,29 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 204 mm |
| Profondità di lavorazione | 100,03 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 7xd |
| Affilatura | affilatura su piani |
| Stelo | ha | stock std |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e impiego, acciai per macchine/automatizzazione e acciai bonificati, acciai legati (fino a 1200 n/mm²), materiali fusi e non ferrosi, bronzi e ottone, leghe alsi ad alta lega |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 487,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 594,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione