7287723-ARTICOLO DC150-03-04.000D1-WJ30RE

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-03-04.000D1-WJ30RE
Rubix:999240117031391
Produttore:7287723
EAN:4031132400884
7287723-ARTICOLO DC150-03-04.000D1-WJ30RE

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro4 mm
Lunghezza totale66 mm
Profondità di lavorazione17 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7287723-ARTICOLO DC150-03-04.000D1-WJ30RE


Punte in metallo duro con refrigerazione interna DC150-03-20.000D1-WJ30RE
Punte in carburo integrale con refrigerazione interna • Perform • DIN 6537 K • 3xD • DIN 6535 HE,
ruotate di 180°
DIN 6535 HB • angolo di punta 140° • Dc=0.1575in

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro4 mm
Lunghezza totale66 mm
Profondità di lavorazione17 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 6537 k
Rapporto diametro/lunghezza della foratura4/17 = 0,235
Angolo d'elica30 °
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materiale da tagliocarburo
Angolo di punta140 °
Diametro stelo6 mm
58,94 IVA esclusa
/ Unità
71,91 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione