9517180107000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 10,700
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51718 10.700
Rubix:999230214005805
Produttore:9517180107000
EAN:4031095336244


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 10,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Profondità di lavorazione | 35,95 mm |
Dettagli del prodotto : 9517180107000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 10,700
SuperV-180 Stock con refrigerazione interna e rivestimento TiAlN nano. Ø10,7 mm, punta 180° per forature 3xD.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 10,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Profondità di lavorazione | 35,95 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | n7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 3xd |
| Affilatura | punta 180° (fondo foro piatto) |
| Stelo | cilindrico (ha) |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e d’impiego; acciai automatici; acciai da bonifica; acciai legati fino a 1200 n/mm²; acciai inossidabili; materiali di ghisa |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 180 ° |
| Diametro stelo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 176,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 215,34 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione