Riferimenti
Walter Titex:DC150-03-12.500D1-WJ30RE
Rubix:999240117031101
Produttore:7287753
EAN:4031132401188

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 12,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 107 mm |
| Profondità di lavorazione | 37,5 mm |
Dettagli del prodotto : 7287753-ARTICOLO DC150-03-12.500D1-WJ30RE
Punte in metallo duro con refrigerazione interna DC150-03-20.000D1-WJ30RE
Punta elicoidale Walter Titex DC150 con raffreddamento interno per forature fino a 3×Dc. Rivestimento TiNAl e angolo di punta 140° per una foratura versatile.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 12,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 107 mm |
| Profondità di lavorazione | 37,5 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | tinal |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 153,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 187,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione