PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 860786

PUNTA CILINDRICA - HSS - TAGLIATA MOLATA - SERIE NORMALE - TIN

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS Cutline:860786
Rubix:999180200038434
EAN:3660338156038
PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 860786
brand logo
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro2,2 mm
Lunghezza totale53 mm
Profondità di lavorazione27 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 860786


PUNTA CILINDRICA - HSS - TAGLIATA MOLATA - SERIE NORMALE - TIN
brand logo
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro2,2 mm
Lunghezza totale53 mm
Profondità di lavorazione27 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 338 n
Rivestimentotin
Angolo d'elica30 °
Angolo di punta130 °
Diametro stelo2,2 mm
1,55 IVA esclusa
/ Unità
1,88 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore