9517200008000-MICROPUNTA MD ALTIN 51720 0,800
Punte SuperV con refrigerante interno
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:51720 0.800
Rubix:160000000182803
Produttore:9517200008000
EAN:4031095269504


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 0,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 38 mm |
| Profondità di lavorazione | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9517200008000-MICROPUNTA MD ALTIN 51720 0,800
Punte SuperV con refrigerante interno, , Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN, Tipo: SuperV-M, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,01 g |
|---|---|
| Diametro del foro | 0,8 mm |
| Lunghezza totale | 38 mm |
| Profondità di lavorazione | 10 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | altin |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,8x10 |
| Affilatura | super v-m |
| Stelo | 3 |
| Refrigerazione interna | no |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 3 mm |
| 0.800 mm | |
| 38.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,27 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione