W05 DR-LX SB OIL FEED TWIST DRILLS - 135° POINT ANGLE W05 0630 30
Punte elicoidali
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
HPMT:W05 0630 30
Rubix:999221221063250

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 6,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 240 mm |
| Profondità di lavorazione | 30 mm |
Dettagli del prodotto : W05 DR-LX SB OIL FEED TWIST DRILLS - 135° POINT ANGLE W05 0630 30
Punta elicoidale HPMT DR-LX SB W05 0630 30: Ø6,3 mm, lunghezza totale 240 mm e profondità di lavorazione 30 mm. Punta 135° con foro di lubrificazione (oil feed).
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 6,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 240 mm |
| Profondità di lavorazione | 30 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rivestimento | t8090 |
| Tolleranza | d h7; d2 h6 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 30 x d |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Stelo | codolo din 6535ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 362,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 442,82 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore