Riferimenti
Stock:71300 70.000
Rubix:170000000977661
Produttore:9713000700000
EAN:4031095126616


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 70 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 437 mm |
| Profondità di lavorazione | 250 mm |
Dettagli del prodotto : 9713000700000-PUNTA HSS CONO MORSE DIN 345 VAPORIZZATE 71300 70,000
Punta elicoidale HSS Stock 71300 Ø70 mm secondo DIN 345, vaporizzata (steam tempered). Cono Morse MK-5, taglio destro, senza refrigerazione interna.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 70 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 437 mm |
| Profondità di lavorazione | 250 mm |
| Tipo a gambo | conico |
| Norma din | din 345 |
| Rivestimento | dampfbehandelt (steam tempered / vaporizzata) |
| Tolleranza | h8 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | ~5xd |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Cono Morse | mk-5 |
| Materiale del corpo | hss |
| Materiale da taglio | hss |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1314,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 1603,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione