Riferimenti
Stock:71140 4.850
Rubix:999190200050096
Produttore:9711400048500
EAN:4031095303109


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 4,85 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 154 mm |
| Profondità di lavorazione | 57 mm |
Dettagli del prodotto : 9711400048500-PUNTA ELICOIDALE HSS NAS 907 71140 4,850
Punta elicoidale HSS Stock per foratura con standard NAS 907: Ø 4,85 mm, lunghezza 154 mm e profondità 63,5 mm, superficie lucida.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 4,85 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 154 mm |
| Profondità di lavorazione | 57 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | lucido (bright) |
| Tolleranza | h8 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,076 |
| Affilatura | cono alleggerito (relieved cone) |
| Stelo | gambo cilindrico (straight shank) |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | hss |
| Materia da lavorare | leghe di alluminio (al alloys); materiali stratificati/sandwich; acciaio e ghisa |
| Materiale da taglio | hss |
| Diametro stelo | 4,85 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,92 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione