Riferimenti
Walter Titex:DC170-20-04.000A1-WJ30EJ
Rubix:999200200061690
Produttore:6597616
EAN:4031132355917

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 124 mm |
| Profondità di lavorazione | 92 mm |
Dettagli del prodotto : 6597616-ARTICOLO DC170-20-04.000A1-WJ30EJ
Punta in metallo duro integrale con canalino refrigerante DC170 • Supreme • 20xD • Codolo DIN 6535 HA • Angolo di punta 140° • WJ30EJ • Dc=4mm
Punti di forza
Tecnologia XD: foratura profonda fino a 20 × Dc senza interruzioni
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 124 mm |
| Profondità di lavorazione | 92 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | tinal/alcrn multilayer |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 20×dc |
| Affilatura | punta 140° (point geometry) |
| Stelo | din 6535 ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 482,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 588,15 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione