Riferimenti
Stock:71140 2.490
Rubix:999190200050056
Produttore:9711400024900
EAN:4031095303505


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 2,49 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 153 mm |
| Profondità di lavorazione | 34 mm |
Dettagli del prodotto : 9711400024900-PUNTA ELICOIDALE HSS NAS 907 71140 2,490
Punta elicoidale Stock NAS 907 71140 in HSS per forature di precisione. Diametro 2,49 mm, codolo cilindrico, punta 118° e tolleranza h8, senza refrigerazione interna.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 2,49 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 153 mm |
| Profondità di lavorazione | 34 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | hss bright |
| Tolleranza | h8 |
| Affilatura | relieved cone |
| Stelo | cyl |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | hss |
| Materia da lavorare | alluminio (leghe al); materiali laminati (sandwich); acciaio e ghisa |
| Materiale da taglio | hss |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione