9517660090000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD ALTIN 51766 9,000
Punte SuperV con refrigerante interno
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:51766 9.000
Rubix:160000000182940
EAN:4031095225609


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 294 mm |
| Profondità di lavorazione | 250 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9517660090000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD ALTIN 51766 9,000
Punte SuperV con refrigerante interno, 25xD, , Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN, Tipo: SuperV-T, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,2 g |
|---|---|
| Diametro del foro | 9 mm |
| Lunghezza totale | 294 mm |
| Profondità di lavorazione | 250 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | altin |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 9x250 |
| Affilatura | super v-t |
| Stelo | 10 |
| Refrigerazione interna | sì |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 10 mm |
| 9.000 mm | |
| 294.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 859,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 1048,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione