9517180132000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 13,200
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51718 13.200
Rubix:999230214005835
Produttore:9517180132000
EAN:4031095335940


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 13,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 104 mm |
| Profondità di lavorazione | 37,2 mm |
Dettagli del prodotto : 9517180132000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 13,200
Punta elicoidale Stock SuperV-180 con refrigerazione interna, rivestimento TiAlN nano e punto 180° per fori precisi fino a profondità 3xD.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 13,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 104 mm |
| Profondità di lavorazione | 37,2 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | n7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 13,2 / 37,2 = 0,355 |
| Affilatura | affilatura 180° per fondo piano |
| Stelo | gambo cilindrico ø 14,0 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da utensili; acciai automatici; acciai legati fino a 1200 n/mm²; acciai inox; getti in ghisa |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 180 ° |
| Diametro stelo | 14 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 214,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 262,17 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione