7287674-ARTICOLO DC150-03-09.100D0-WJ30RE

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-03-09.100D0-WJ30RE
Rubix:999240117031210
Produttore:7287674
EAN:4031132400396
7287674-ARTICOLO DC150-03-09.100D0-WJ30RE

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro9,1 mm
Lunghezza totale89 mm
Profondità di lavorazione27,3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7287674-ARTICOLO DC150-03-09.100D0-WJ30RE


Solid carbide twist drills DC150-03-20.000D0-WJ30RE
Punta elicoidale in metallo duro integrale DC150

Punti di forza

Impiego universale in tutti i materiali;Soluzione economica per lotti medio-piccoli

Applicazioni

Materiali ISO P, M, K, N, S, H, O;Ambiti d’impiego: industria meccanica generale, costruzione di stampi, settore energia e industria automobilistica;Utilizzabile con emulsione, olio e MQL

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro9,1 mm
Lunghezza totale89 mm
Profondità di lavorazione27,3 mm
Tipo a gambocilindrico
Rivestimentotinal
Tolleranzam7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura0,33
Angolo d'elica30 °
Affilaturapunta auto-centrante (self-centering point)
Stelodin 6535 form he + hb (combinazione, rotazione 180° su hb)
Refrigerazione internano
Materiale del corpocarburo
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta140 °
Diametro stelo10 mm
€ 68,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 83,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione