Riferimenti
HPMT:W05 0900 15
Rubix:999180200115870

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 195 mm |
| Profondità di lavorazione | 137 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTA DR-L SB OF W05 0900 15
Punta elicoidale HPMT DR-LX SB W05 0900 15 per foratura profonda 15xØ con lubrificazione interna a foro d’olio. Angolo di punta 135°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 195 mm |
| Profondità di lavorazione | 137 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rivestimento | tialn |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 15 x d |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Affilatura | punta 135° (angolo di punta) |
| Stelo | din 6535 ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 281,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 343,65 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore