Riferimenti
Walter Titex:DA110-08-12.000U0-WZ90AJ
Rubix:999240116027410
Produttore:7506528
EAN:4031132425641

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 12 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 151 mm |
| Profondità di lavorazione | 87 mm |
Dettagli del prodotto : 7506528-ARTICOLO DA110-08-12.000U0-WZ90AJ
Punte elicoidali HSS DA110-08-16.000U0-WZ90AJ
HSS twist drills • Perform • DIN 338 • 8xD • Cylindrical shank • point angle 118° • Dc=0.4724in
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 12 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 151 mm |
| Profondità di lavorazione | 87 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,32 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione