Riferimenti
Walter Titex:DB133-12-01.500A1-WJ30ER
Rubix:999240116021766
Produttore:7577916
EAN:4031132426921

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 1,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 63 mm |
| Profondità di lavorazione | 20 mm |
Dettagli del prodotto : 7577916-ARTICOLO DB133-12-01.500A1-WJ30ER
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 1,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 63 mm |
| Profondità di lavorazione | 20 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 215,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 262,42 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione