9717660102000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 10,200
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71766 10.200
Rubix:999240628006347
Produttore:9717660102000
EAN:4031095342474


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 10,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 359 mm |
| Profondità di lavorazione | 294,7 mm |
Dettagli del prodotto : 9717660102000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 10,200
Punta a spirale Stock SuperV‑T‑Al con refrigerazione interna per forature profonde 25xD. Angolo di punta 135° e superficie blank bright, per elevate prestazioni su alluminio.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 10,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 359 mm |
| Profondità di lavorazione | 294,7 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | blank |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 25xd |
| Angolo d'elica | 135 ° |
| Affilatura | affilatura frontale |
| Stelo | ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 917,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 1119,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione