9717660057000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 5,700
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71766 5.700
Rubix:999240628006858
Produttore:9717660057000
EAN:4031095343051


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 5,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 210 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Dettagli del prodotto : 9717660057000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 5,700
Punta MD SuperV-T-Al Stock 71766 5,700 con raffreddamento interno e fori di lubrificazione, rapporto 25xD. Finitura blank (lucida) per forature profonde.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 5,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 210 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | blank (lucido) |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 25xd |
| Affilatura | affilatura a faccia (135°) |
| Stelo | ø stelo 6,000 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 500,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 610,67 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione