5236524-ARTICOLO A1249XPL-2.1

Trapano per fori profondi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Titex:A1249XPL-2.1
Rubix:999240117029072
Produttore:5236524
EAN:4031132265414
5236524-ARTICOLO A1249XPL-2.1

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro2,1 mm
Lunghezza totale49 mm
Profondità di lavorazione20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5236524-ARTICOLO A1249XPL-2.1


ALTIUS
Punta per foratura profonda in HSS-E A1249XPL • UFL® • DIN 338 • 8xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 130° • XPL • Dc=2,1mm

Applicazioni

Foratura (foro passante); foro cieco; foratura in pila

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro2,1 mm
Lunghezza totale49 mm
Profondità di lavorazione20 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 338
Senso del tagliodestra
Materiale da tagliohss-e
Angolo di punta130 °
Diametro stelo2,1 mm
€ 16,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,01 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione