9517860113000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 11,300
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51786 11.300
Rubix:999210625022125
Produttore:9517860113000
EAN:4031095308654


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 11,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 118 mm |
| Profondità di lavorazione | 71 mm |
Dettagli del prodotto : 9517860113000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 11,300
Punta elicoidale Stock 51786 11,300 con fori di lubrificazione 5xD, rivestimento TiAlN nano e raffreddamento interno per forature profonde.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 11,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 118 mm |
| Profondità di lavorazione | 71 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 11,300 / 71,000 = 0,159 |
| Affilatura | kegelmantelanschliff |
| Stelo | ø 12 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione, acciai da bonifica e acciai automatici; fino a 1400 n/mm² |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 151,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 184,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione