9717650054000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 5,400
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71765 5.400
Rubix:999240628007020
Produttore:9717650054000
EAN:4031095344423


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 5,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 210 mm |
| Profondità di lavorazione | 108 mm |
Dettagli del prodotto : 9717650054000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 5,400
Punta elicoidale in metallo duro Stock SuperV-T-Al con refrigerazione interna e finitura lucida, ideale per fori profondi fino a 20xD.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 5,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 210 mm |
| Profondità di lavorazione | 108 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | lucide |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 20xd |
| Affilatura | affilatura a faccia |
| Stelo | gambo cilindrico |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio; leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 432,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 527,69 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione