Riferimenti
Walter Titex:A1211-1.02
Rubix:999240117031512
Produttore:5058464
EAN:4031132000879

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 1,02 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 34 mm |
| Profondità di lavorazione | 12 mm |
Dettagli del prodotto : 5058464-ARTICOLO A1211-1.02
Punta elicoidale in HSS A1211 • DIN 338 • 8xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 118° • Dc=1,02mm
Applicazioni
Foratura (foro passante); foro cieco; foratura in pila
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 1,02 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 34 mm |
| Profondità di lavorazione | 12 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 338 |
| Angolo d'elica | 118 ° |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale da taglio | hss |
| Angolo di punta | 118 ° |
| Diametro stelo | 1,02 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione