Riferimenti
Walter Titex:A1149XPL-16.5
Rubix:999240117030134
Produttore:5236396
EAN:4031132264134

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 16,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 119 mm |
| Profondità di lavorazione | 43 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5236396-ARTICOLO A1149XPL-16.5
Applicazioni
Foratura (foro passante); foro cieco; foratura in pila
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 16,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 119 mm |
| Profondità di lavorazione | 43 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 1897 |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale da taglio | hss-e |
| Angolo di punta | 130 ° |
| Diametro stelo | 16,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 127,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 155,17 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione