9717640106000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 10,600

Punta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:71764 10.600
Rubix:999240628006645
Produttore:9717640106000
EAN:4031095345062
9717640106000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 10,600

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro10,6 mm
Lunghezza totale247 mm
Profondità di lavorazione159 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9717640106000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 10,600


Punta elicoidale Stock SuperV-T-Al 71764 in metallo duro: raffreddamento interno e taglio destro, 15xD. Ø10,6 mm, finitura blank.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro10,6 mm
Lunghezza totale247 mm
Profondità di lavorazione159 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rivestimentonon rivestito
Tolleranzah7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura0,0535
Affilaturaaffilatura a faccette
Steloha (din 6535-ha)
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorarealluminio
Materiale da tagliocarburo
Angolo di punta135 °
Diametro stelo12 mm
622,62 IVA esclusa
/ Unità
759,60 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione