9517200002200-MICROPUNTE MD ALTIN 51720 0,220

Punte SuperV con refrigerante interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:51720 0.220
Rubix:999220701000039
Produttore:9517200002200
EAN:4031095324401
9517200002200-MICROPUNTE MD ALTIN 51720 0,220

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro0,22 mm
Lunghezza totale38 mm
Profondità di lavorazione2,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9517200002200-MICROPUNTE MD ALTIN 51720 0,220


Punte SuperV con refrigerante interno, , Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN, Tipo: SuperV-M, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro0,22 mm
Lunghezza totale38 mm
Profondità di lavorazione2,5 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rivestimentoaltin
Tolleranzah7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura≈11,4 xd
Angolo d'elica140 °
Affilaturaaffilatura a faccette
Steloha
Refrigerazione internano
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta140 °
Diametro stelo3 mm
27,83 IVA esclusa
/ Unità
33,96 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione