9517870165000-PUNTA MD 5XD TIALN NANO 51787 16,500

Punte SuperV senza refrigerante interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:51787 16.500
Rubix:160000000183970
EAN:4031095232997
9517870165000-PUNTA MD 5XD TIALN NANO 51787 16,500

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro16,5 mm
Lunghezza totale143 mm
Profondità di lavorazione93 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9517870165000-PUNTA MD 5XD TIALN NANO 51787 16,500


Punte SuperV con refrigerante interno, 5xD, DIN 6537L, Metallo duro, Finitura superficiale: TiAIN nano, Tipo: SuperV-IK-U, direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,35 g
Diametro del foro16,5 mm
Lunghezza totale143 mm
Profondità di lavorazione93 mm
Tipo a gambocilindrico
Rivestimentotialn nano
Rapporto diametro/lunghezza della foratura16,5x93
Affilaturasuper v-ik-u
Stelo18
Refrigerazione internano
Angolo di punta140 °
Diametro stelo18 mm
16.500 mm
143.000 mm
Paese d'origineDE
204,95 IVA esclusa
/ Unità
250,03 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione