Riferimenti
Walter Titex:DC150-12-09.700A1-WJ30TA
Rubix:999240116014748
Produttore:6618825
EAN:4031132372181



Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 9,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 180 mm |
| Profondità di lavorazione | 123 mm |
Dettagli del prodotto : 6618825-ARTICOLO DC150-12-09.700A1-WJ30TA
Punte in carburo cementato con refrigerante interno DC150-12-19.000A1-WJ30TA
Punta elicoidale in metallo duro Walter Titex DC150 Perform Ø9,7 mm, 12×D, con refrigerazione interna. Angolo punta 140° per l’uso su gruppi ISO P/M/K/N/S/H/O.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 9,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 180 mm |
| Profondità di lavorazione | 123 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rivestimento | tialn |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 12×dc |
| Affilatura | punta 140° |
| Stelo | din 6535 ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materia da lavorare | gruppi di materiali iso p, m, k, n, s, h, o |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 201,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 245,71 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione