9711840095000-PUNTA MD EXTRA CORTE DIN 6539 LUCIDE 71184 9,500
Punte stub
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:71184 9.500
Rubix:160000000192845
EAN:4031095001562


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 9,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 84 mm |
| Profondità di lavorazione | 40 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9711840095000-PUNTA MD EXTRA CORTE DIN 6539 LUCIDE 71184 9,500
Punte stub, ~ 3xD, DIN 6539, Metallo duro, Finitura superficiale: brillante, Tipo: N, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,06 g |
|---|---|
| Diametro del foro | 9,5 mm |
| Lunghezza totale | 84 mm |
| Profondità di lavorazione | 40 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6539 |
| Rivestimento | lucido |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 9,5x40 |
| Affilatura | n |
| Stelo | 9,5 |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Angolo di punta | 118 ° |
| Diametro stelo | 9,5 mm |
| 9.500 mm | |
| 84.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 49,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 60,28 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione