9517890065300-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 7XD TIALN NANO 51789 6,530
Punte SuperV con refrigerante interno
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:51789 6.530
Rubix:999220302000374
Produttore:9517890065300
EAN:4031095321394


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 6,53 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 79 mm |
| Profondità di lavorazione | 45,71 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9517890065300-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 7XD TIALN NANO 51789 6,530
Punte SuperV con refrigerante interno, 7xD, , Metallo duro, Finitura superficiale: TiAIN nano, Tipo: SuperV-IK-U, direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 6,53 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 79 mm |
| Profondità di lavorazione | 45,71 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,14 |
| Affilatura | facet point |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | aceri da costruzione e da cementazione; ghisa acciaiosa; acciai bonificati; acciai legati fino a 1200 n/mm²; acciai al carbonio; leghe di alluminio con elevato contenuto di silicio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 172,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 210,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione