Riferimenti
Walter Titex:A1148-NO25
Rubix:999240117030199
Produttore:5057067
EAN:4031132071473

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3,797 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 55 mm |
| Profondità di lavorazione | 22 mm |
Dettagli del prodotto : 5057067-ARTICOLO A1148-NO25
Non trattato fino a 1,9 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3,797 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 55 mm |
| Profondità di lavorazione | 22 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 1897 |
| Materiale da taglio | hss-e |
| Angolo di punta | 130 ° |
| Diametro stelo | 3,797 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,09 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione