PUNTE PIATTE W15 0630(N)

Punte piatte

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

HPMT:W15 0630
Rubix:999250310004223
PUNTE PIATTE W15 0630(N)

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro6,3 mm
Lunghezza totale75 mm
Profondità di lavorazione33 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PUNTE PIATTE W15 0630(N)


PUNTE PIATTE W15 0630

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro6,3 mm
Lunghezza totale75 mm
Profondità di lavorazione33 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 6535 ha
Rivestimentotialn
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materiale da tagliocarburo
Angolo di punta180 °
Diametro stelo8 mm
71,72 IVA esclusa
/ Unità
87,50 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore