7287714-ARTICOLO DC150-03-18.500D0-WJ30RE

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-03-18.500D0-WJ30RE
Rubix:999240117031020
Produttore:7287714
EAN:4031132400792
7287714-ARTICOLO DC150-03-18.500D0-WJ30RE

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro18,5 mm
Lunghezza totale131 mm
Profondità di lavorazione79 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7287714-ARTICOLO DC150-03-18.500D0-WJ30RE


Punte elicoidali in metallo duro DC150-03-20.000D0-WJ30RE
Punte elicoidali in carburo cementato • Perform • DIN 6537 K • 3xD • DIN 6535 HE,
ruotate di 180°
DIN 6535 HB • angolo di punta 140° • Dc=0.7283in

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro18,5 mm
Lunghezza totale131 mm
Profondità di lavorazione79 mm
Tipo a gambocilindrico
Rapporto diametro/lunghezza della foratura0,141
Refrigerazione internano
Materiale del corpocarburo
Materiale da tagliocarburo
Angolo di punta140 °
Diametro stelo20 mm
255,50 IVA esclusa
/ Unità
311,71 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione