5057118-ARTICOLO A1148-1.8

Punta HSS-E, extra corta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:A1148-1.8
Rubix:999240117030340
Produttore:5057118
EAN:4031132070933
5057118-ARTICOLO A1148-1.8

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro1,8 mm
Lunghezza totale36 mm
Profondità di lavorazione11 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 5057118-ARTICOLO A1148-1.8


Non trattato fino a 1,9 mm
Punta elicoidale in HSS-E, extra-corta A1148 • UFL® • DIN 1897 • 3xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 130° • Dc=1,8mm

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro1,8 mm
Lunghezza totale36 mm
Profondità di lavorazione11 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 1897
Materiale da tagliohss-e
Angolo di punta130 °
Diametro stelo1,8 mm
€ 4,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,91 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione