7287878-ARTICOLO DC150-05-15.500D1-WJ30RE

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-05-15.500D1-WJ30RE
Rubix:999240117030660
Produttore:7287878
EAN:4031132402420
7287878-ARTICOLO DC150-05-15.500D1-WJ30RE

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro15,5 mm
Lunghezza totale133 mm
Profondità di lavorazione63 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7287878-ARTICOLO DC150-05-15.500D1-WJ30RE


Punte in carburo integrale con passaggio refrigerante DC150-05-20.000D1-WJ30RE
Punte in metallo duro integrale a refrigerazione interna • Perform • DIN 6537 L • 5xD • DIN 6535 HE,
ruotata di 180°
DIN 6535 HB • angolo di punta 140° • Dc=0.6102in

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro15,5 mm
Lunghezza totale133 mm
Profondità di lavorazione63 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rapporto diametro/lunghezza della foratura5×dc
Refrigerazione interna
Materiale del corpocarburo
Materiale da tagliocarburo
Angolo di punta140 °
Diametro stelo16 mm
250,60 IVA esclusa
/ Unità
305,73 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione