Riferimenti
Stock:71140 6.200
Rubix:999190200050111
Produttore:9711400062000
EAN:4031095302959


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 6,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 154 mm |
| Profondità di lavorazione | 67 mm |
Dettagli del prodotto : 9711400062000-PUNTA ELICOIDALE HSS NAS 907 71140 6,200
Punta elicoidale HSS Stock NAS 907 71140 Ø6,2 mm: lunghezza totale 154 mm, profondità di lavorazione 75 mm. Gambo cilindrico, taglio destro, non rivestita.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 6,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 154 mm |
| Profondità di lavorazione | 67 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | non rivestito (blank) |
| Tolleranza | h8 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,083 |
| Affilatura | kegelmantelanschliff (affilatura con mantello conico) |
| Stelo | gambo cilindrico |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | hss |
| Materiale da taglio | hss |
| Diametro stelo | 6,2 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,33 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione