7506498-ARTICOLO DA110-08-08.300U0-WZ90AJ

Punte elicoidali HSS

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DA110-08-08.300U0-WZ90AJ
Rubix:999240116021981
Produttore:7506498
EAN:4031132425344
7506498-ARTICOLO DA110-08-08.300U0-WZ90AJ

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro8,3 mm
Lunghezza totale117 mm
Profondità di lavorazione62 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7506498-ARTICOLO DA110-08-08.300U0-WZ90AJ


Punte elicoidali HSS DA110-08-16.000U0-WZ90AJ
HSS twist drills • Perform • DIN 338 • 8xD • Cylindrical shank • point angle 118° • Dc=0.3268in

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro8,3 mm
Lunghezza totale117 mm
Profondità di lavorazione62 mm
Tipo a gambocilindrico
7,45 IVA esclusa
/ Unità
9,09 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione