PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 860922
PUNTA CILINDRICA - HSS - RETTIFICATA - SERIE NORMALE - ZIRKO BB
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
GISS Cutline:860922
Rubix:170000000538432
EAN:3660338157370


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 65 mm |
| Profondità di lavorazione | 36 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 860922
Punta autocentrante Più lungo del 30% in più rispetto ad altri trapani HSS rivestiti con il suo angolo di 130 ° e rivestimento Zirko per una migliore evacuazione del truciolo..
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 65 mm |
| Profondità di lavorazione | 36 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 338 n |
| Rivestimento | zirko bb |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Angolo di punta | 130 ° |
| Diametro stelo | 3,3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,78 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore