Riferimenti
Stock:71141 2.060
Rubix:999190200050134
Produttore:9711410020600
EAN:4031095302720


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 2,06 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 306 mm |
| Profondità di lavorazione | 26 mm |
Dettagli del prodotto : 9711410020600-PUNTA ELICOIDALE, LUNGA HSS NAS 907 71141 2,060
Punta elicoidale lunga Stock in HSS bright, standard NAS 907, Ø 2,06 mm e lunghezza totale 306 mm (profondità 29 mm). Punta 118° e tolleranza h8.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 2,06 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 306 mm |
| Profondità di lavorazione | 26 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | hss bright |
| Tolleranza | h8 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,071 |
| Affilatura | kegelmantelanschliff 118°; relieved cone |
| Stelo | r cyl (straight shank) |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | hss |
| Materiale da taglio | hss |
| Diametro stelo | 2,06 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 30,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 37,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione