PUNTE ELICOIDALI IN METALLO DURO EXTRA-LUNGHE CON REFRIGERANTE INTERNO, CON DOPPIO PATTINI DI GUIDAÂ W05 0510 30(N)
Punte elicoidali
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
HPMT:W05 0510 30
Rubix:999201215005442

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 5,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 200 mm |
| Profondità di lavorazione | 154 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTE ELICOIDALI IN METALLO DURO EXTRA-LUNGHE CON REFRIGERANTE INTERNO, CON DOPPIO PATTINI DI GUIDAÂ W05 0510 30(N)
Punta elicoidale metallo duro HPMT W05 0510 30 extra-lunga con refrigerazione interna (oil-feed) e doppio pattino di guida. Ø5,1 × 200 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 5,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 200 mm |
| Profondità di lavorazione | 154 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rivestimento | tialn (t8090) |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 30 x d |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Affilatura | 135° |
| Stelo | din 6535 ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | p, m, n, k, s (≤45 hrc) |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 277,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 338,61 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore