PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 861206
PUNTA CILINDRICA HSS CO5% RETTIFICATA ATTACCO CON PIANI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
GISS Cutline:861206
Rubix:170000000538710
EAN:3660338160165


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 13 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 151 mm |
| Profondità di lavorazione | 101 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 861206
Coda con piano per impedire la rotazione del trapano nel mandrino.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 13 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 151 mm |
| Profondità di lavorazione | 101 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 338 w |
| Rivestimento | gold |
| Angolo d'elica | 40 ° |
| Angolo di punta | 135 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,85 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione